FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):19.05●高さ(mm):65●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.66●芯高(mm):33.3●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05074679
品番
UCP20412
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、内径インチ形
仕様
●軸径(mm):19.05●高さ(mm):65●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.66●芯高(mm):33.3●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1933-77
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方