ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):31.75●高さ(mm):95●横幅(mm):167●重量(kg)約:1.6●芯高(mm):47.6●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14 注文コード05074697 品番UCP20720
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、内径インチ形

仕様●軸径(mm):31.75●高さ(mm):95●横幅(mm):167●重量(kg)約:1.6●芯高(mm):47.6●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1934-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする