FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):38.1●高さ(mm):98●横幅(mm):184●重量(kg)約:2●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05074706
品番
UCP20824
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、内径インチ形
仕様
●軸径(mm):38.1●高さ(mm):98●横幅(mm):184●重量(kg)約:2●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1934-34
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方