3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):125●横幅(mm):219●重量(kg)約:4.8●芯高(mm):63.5●取付ピッチ(mm):171●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05074731
品番
UCP211FCDE4
参考基準価格(税別)
¥22,820
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):125●横幅(mm):219●重量(kg)約:4.8●芯高(mm):63.5●取付ピッチ(mm):171●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1934-84
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方