3/22より値下げ!現場を応援

UCP209FCDE4 ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074749 UCP209FCDE4 ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074749 UCP209FCDE4 ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074749

ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):106●横幅(mm):190●重量(kg)約:3●芯高(mm):54●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14 注文コード05074749 品番UCP209FCDE4
参考基準価格(税別)¥16,260 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) 値下げ
6,398
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):106●横幅(mm):190●重量(kg)約:3●芯高(mm):54●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1934-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする