FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):25●高さ(mm):70●横幅(mm):140●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05074758
品番
UCP205FCDE4
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):25●高さ(mm):70●横幅(mm):140●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1934-02
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方