ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):84●横幅(mm):165●重量(kg)約:1.8●芯高(mm):42.9●取付ピッチ(mm):121●取付ボルト呼び:M14 注文コード05074810 品番UCP206FCE4
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):84●横幅(mm):165●重量(kg)約:1.8●芯高(mm):42.9●取付ピッチ(mm):121●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1934-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする