ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):113●横幅(mm):206●重量(kg)約:3.9●芯高(mm):57.2●取付ピッチ(mm):159●取付ボルト呼び:M16 注文コード05074837 品番UCP210FCE4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,780 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):113●横幅(mm):206●重量(kg)約:3.9●芯高(mm):57.2●取付ピッチ(mm):159●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1934-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする