ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):98●横幅(mm):184●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14 注文コード05074846 品番UCP208FCE4
参考基準価格(税別)¥15,090 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):98●横幅(mm):184●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1934-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする