3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 三重シール UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):84●横幅(mm):165●重量(kg)約:1.3●芯高(mm):42.9●取付ピッチ(mm):121●取付ボルト呼び:M14 注文コード05074898 品番UCP206LV
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) 値下げ
2,398
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):84●横幅(mm):165●重量(kg)約:1.3●芯高(mm):42.9●取付ピッチ(mm):121●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1934-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする