ピローブロック 三重シール UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):138●横幅(mm):241●重量(kg)約:4.9●芯高(mm):69.8●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16 注文コード05074907 品番UCP212LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,590 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):138●横幅(mm):241●重量(kg)約:4.9●芯高(mm):69.8●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1934-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする