3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):106●横幅(mm):190●重量(kg)約:2.2●芯高(mm):54●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05074925
品番
UCP209LV
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):106●横幅(mm):190●重量(kg)約:2.2●芯高(mm):54●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1934-60
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方