3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 三重シール UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):185●横幅(mm):310●重量(kg)約:10.8●芯高(mm):95.2●取付ピッチ(mm):247●取付ボルト呼び:M20 注文コード05074959 品番UCP217LV
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):185●横幅(mm):310●重量(kg)約:10.8●芯高(mm):95.2●取付ピッチ(mm):247●取付ボルト呼び:M20 アズワン品番68-1935-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする