FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):95●高さ(mm):248●横幅(mm):470●重量(kg)約:29●芯高(mm):125●取付ピッチ(mm):360●取付ボルト呼び:M30
注文コード
05075029
品番
UCP319LV
参考基準価格(税別)
¥116,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):95●高さ(mm):248●横幅(mm):470●重量(kg)約:29●芯高(mm):125●取付ピッチ(mm):360●取付ボルト呼び:M30
アズワン品番
68-1936-54
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方