ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):110●高さ(mm):296●横幅(mm):520●重量(kg)約:44●芯高(mm):150●取付ピッチ(mm):400●取付ボルト呼び:M33 注文コード05075065 品番UCP322LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):110●高さ(mm):296●横幅(mm):520●重量(kg)約:44●芯高(mm):150●取付ピッチ(mm):400●取付ボルト呼び:M33 アズワン品番68-1936-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする