FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):176●横幅(mm):340●重量(kg)約:10.7●芯高(mm):90●取付ピッチ(mm):260●取付ボルト呼び:M20
注文コード
05075090
品番
UCP313LV
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):176●横幅(mm):340●重量(kg)約:10.7●芯高(mm):90●取付ピッチ(mm):260●取付ボルト呼び:M20
アズワン品番
68-1936-18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方