D-FACTORY
8.8オンス ハイパースウェットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
ウエスト(cm)
68~76
注文コード
05075100
品番
DF1412
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
機能的で軽やかなスウェットパンツ。同素材シリーズで上下のセットアップが可能。
色
ブラック
サイズ
S
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
68~76
総丈(cm)
95
混率(%)
綿55、ポリエステル45
渡幅(cm)
34