ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):132●横幅(mm):245●重量(kg)約:4.9●芯高(mm):67●取付ピッチ(mm):190●取付ボルト呼び:M16 注文コード05075108 品番UCP309LV
参考基準価格(税別)¥18,980 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):132●横幅(mm):245●重量(kg)約:4.9●芯高(mm):67●取付ピッチ(mm):190●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1935-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする