3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック シール非接触形 UCPAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):93●横幅(mm):110●重量(kg)約:1.7●芯高(mm):47.6●取付ピッチ(mm):80●取付ネジ呼び:M14×2 注文コード05075221 品番UCPA207K3
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):93●横幅(mm):110●重量(kg)約:1.7●芯高(mm):47.6●取付ピッチ(mm):80●取付ネジ呼び:M14×2 アズワン品番68-1937-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする