3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UCPAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):60●横幅(mm):76●重量(kg)約:0.62●芯高(mm):30.2●取付ピッチ(mm):52●取付ネジ呼び:M10×1.5
注文コード
05075230
品番
UCPA202K3
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):60●横幅(mm):76●重量(kg)約:0.62●芯高(mm):30.2●取付ピッチ(mm):52●取付ネジ呼び:M10×1.5
アズワン品番
68-1937-01
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方