3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 二重シール UCPAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):17●高さ(mm):60●横幅(mm):76●重量(kg)約:0.61●芯高(mm):30.2●取付ピッチ(mm):52●取付ネジ呼び:M10×1.5 注文コード05075300 品番UCPA203LU
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) 値下げ
1,898
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴狭幅ピロー形ユニット、二重シール

仕様●軸径(mm):17●高さ(mm):60●横幅(mm):76●重量(kg)約:0.61●芯高(mm):30.2●取付ピッチ(mm):52●取付ネジ呼び:M10×1.5 アズワン品番68-1937-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする