FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCPAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):106●横幅(mm):120●重量(kg)約:2.2●芯高(mm):54.2●取付ピッチ(mm):90●取付ネジ呼び:M14×2
注文コード
05075336
品番
UCPA209LV
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴狭幅ピロー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):106●横幅(mm):120●重量(kg)約:2.2●芯高(mm):54.2●取付ピッチ(mm):90●取付ネジ呼び:M14×2
アズワン品番
68-1937-44
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方