FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCPAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):113●横幅(mm):130●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):57.2●取付ピッチ(mm):94●取付ネジ呼び:M16×2
注文コード
05075345
品番
UCPA210LV
参考基準価格(税別)
¥12,670
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴狭幅ピロー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):113●横幅(mm):130●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):57.2●取付ピッチ(mm):94●取付ネジ呼び:M16×2
アズワン品番
68-1937-50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方