FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCPAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):84●横幅(mm):94●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):42.9●取付ピッチ(mm):66●取付ネジ呼び:M14×2
注文コード
05075361
品番
UCPA206LV
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴狭幅ピロー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):84●横幅(mm):94●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):42.9●取付ピッチ(mm):66●取付ネジ呼び:M14×2
アズワン品番
68-1937-26
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方