D-FACTORY
10オンス フレンチテリー スウェットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
ウエスト(cm)
100~108
注文コード
05075581
品番
DF1404
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
10オンスのシンプルなスウェットパンツだからこそ、素材とディテールに拘りました。同素材シリーズで上下のセットアップも可能。
色
ブラック
サイズ
XXL
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
100~108
総丈(cm)
103
混率(%)
綿100
渡幅(cm)
41