ピローブロック シール非接触形 UCPHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):15●高さ(mm):101●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.94●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10 注文コード05075589 品番UCPH202K3
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴心高ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):15●高さ(mm):101●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.94●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1937-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする