FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UCPHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):130●横幅(mm):165●重量(kg)約:1.6●芯高(mm):90●取付ピッチ(mm):121●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05075598
品番
UCPH206K3
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴心高ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):30●高さ(mm):130●横幅(mm):165●重量(kg)約:1.6●芯高(mm):90●取付ピッチ(mm):121●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1937-97
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方