FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UCPHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):165●横幅(mm):206●重量(kg)約:3.5●芯高(mm):110●取付ピッチ(mm):159●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05075625
品番
UCPH210K3
参考基準価格(税別)
¥14,670
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴心高ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):165●横幅(mm):206●重量(kg)約:3.5●芯高(mm):110●取付ピッチ(mm):159●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1938-30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方