ピローブロック シール非接触形 UCPHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):114●横幅(mm):140●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10 注文コード05075650 品番UCPH205K3
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴心高ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):114●横幅(mm):140●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1937-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする