FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCPHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):140●横幅(mm):167●重量(kg)約:2●芯高(mm):95●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05075765
品番
UCPH207LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴心高ピロー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):140●横幅(mm):167●重量(kg)約:2●芯高(mm):95●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1938-07
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方