3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 三重シール UCPHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):158●横幅(mm):190●重量(kg)約:3●芯高(mm):105●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14 注文コード05075781 品番UCPH209LV
参考基準価格(税別)¥13,320 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) 値下げ
5,198
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴心高ピロー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):158●横幅(mm):190●重量(kg)約:3●芯高(mm):105●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1938-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする