3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 無給油形 UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):184●横幅(mm):235●重量(kg)約:8.2●取付穴径(mm):41
注文コード
05075790
品番
UCT216E4
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、無給油形
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):184●横幅(mm):235●重量(kg)約:8.2●取付穴径(mm):41
アズワン品番
68-1940-99
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方