ピローブロック 無給油形 UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):167●横幅(mm):224●重量(kg)約:6.9●取付穴径(mm):41 注文コード05075826 品番UCT213E4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴テークアップ形ユニット、無給油形

仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):167●横幅(mm):224●重量(kg)約:6.9●取付穴径(mm):41 アズワン品番68-1940-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする