3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック シール非接触形 UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):89●横幅(mm):94●重量(kg)約:0.76●取付穴径(mm):19 注文コード05075905 品番UCT204K3
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) 値下げ
1,798
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴テークアップ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):89●横幅(mm):94●重量(kg)約:0.76●取付穴径(mm):19 アズワン品番68-1939-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする