FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):117●横幅(mm):144●重量(kg)約:2.4●取付穴径(mm):29
注文コード
05075948
品番
UCT209K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,680
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):117●横幅(mm):144●重量(kg)約:2.4●取付穴径(mm):29
アズワン品番
68-1940-29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方