FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 二重シール UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):89●横幅(mm):94●重量(kg)約:0.79●取付穴径(mm):19
注文コード
05076018
品番
UCT202LU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、二重シール
仕様
●軸径(mm):15●高さ(mm):89●横幅(mm):94●重量(kg)約:0.79●取付穴径(mm):19
アズワン品番
68-1939-49
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方