ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):102●横幅(mm):129●重量(kg)約:2.3●取付穴径(mm):22 注文コード05076070 品番UCT207FCDE4
参考基準価格(税別)¥14,190 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴テークアップ形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):102●横幅(mm):129●重量(kg)約:2.3●取付穴径(mm):22 アズワン品番68-1940-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする