ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):146●横幅(mm):171●重量(kg)約:5.2●取付穴径(mm):35 注文コード05076167 品番UCT211FCE4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,520 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴テークアップ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):146●横幅(mm):171●重量(kg)約:5.2●取付穴径(mm):35 アズワン品番68-1940-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする