ピローブロック 三重シール UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):102●横幅(mm):129●重量(kg)約:1.6●取付穴径(mm):22 注文コード05076185 品番UCT207LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴テークアップ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):102●横幅(mm):129●重量(kg)約:1.6●取付穴径(mm):22 アズワン品番68-1940-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする