ピローブロック 三重シール UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):117●横幅(mm):149●重量(kg)約:2.6●取付穴径(mm):29 注文コード05076219 品番UCT210LV
参考基準価格(税別)¥12,370 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴テークアップ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):117●横幅(mm):149●重量(kg)約:2.6●取付穴径(mm):29 アズワン品番68-1940-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする