FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):146●横幅(mm):194●重量(kg)約:4.9●取付穴径(mm):35
注文コード
05076228
品番
UCT212LV
参考基準価格(税別)
¥19,490
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):146●横幅(mm):194●重量(kg)約:4.9●取付穴径(mm):35
アズワン品番
68-1940-64
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方