FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):110●高さ(mm):320●横幅(mm):385●重量(kg)約:39.7●取付穴径(mm):65
注文コード
05076325
品番
UCT322LV
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):110●高さ(mm):320●横幅(mm):385●重量(kg)約:39.7●取付穴径(mm):65
アズワン品番
68-1942-18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方