FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):70●高さ(mm):202●横幅(mm):252●重量(kg)約:11.1●取付穴径(mm):46
注文コード
05076350
品番
UCT314LV
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):70●高さ(mm):202●横幅(mm):252●重量(kg)約:11.1●取付穴径(mm):46
アズワン品番
68-1941-70
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方