FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):85●高さ(mm):240●横幅(mm):298●重量(kg)約:19●取付穴径(mm):53
注文コード
05076359
品番
UCT317LV
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):85●高さ(mm):240●横幅(mm):298●重量(kg)約:19●取付穴径(mm):53
アズワン品番
68-1941-88
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方