ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):190●横幅(mm):238●重量(kg)約:9.3●取付穴径(mm):43 注文コード05076420 品番UCT313LV
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴テークアップ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):190●横幅(mm):238●重量(kg)約:9.3●取付穴径(mm):43 アズワン品番68-1941-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする