ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):111●横幅(mm):150●重量(kg)約:2.3●取付穴径(mm):30 注文コード05076429 品番UCT307LV
参考基準価格(税別)¥14,220 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴テークアップ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):111●横幅(mm):150●重量(kg)約:2.3●取付穴径(mm):30 アズワン品番68-1941-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする