ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):151●横幅(mm):191●重量(kg)約:4.9●取付穴径(mm):37 注文コード05076438 品番UCT310LV
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴テークアップ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):151●横幅(mm):191●重量(kg)約:4.9●取付穴径(mm):37 アズワン品番68-1941-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする