FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):120●高さ(mm):355●横幅(mm):432●重量(kg)約:54.4●取付穴径(mm):70
注文コード
05076456
品番
UCT324LV
参考基準価格(税別)
¥271,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):120●高さ(mm):355●横幅(mm):432●重量(kg)約:54.4●取付穴径(mm):70
アズワン品番
68-1942-24
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方