FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):95●高さ(mm):270●横幅(mm):322●重量(kg)約:24.9●取付穴径(mm):57
注文コード
05076481
品番
UCT319LV
参考基準価格(税別)
¥134,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴テークアップ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):95●高さ(mm):270●横幅(mm):322●重量(kg)約:24.9●取付穴径(mm):57
アズワン品番
68-1942-01
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方