ピローブロック UCTHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):200●横幅(mm):318●重量(kg)約:6.7●高さ側取付ピッチ(mm):154●横幅側取付ピッチ(mm):117●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):153 注文コード05076499 品番UCTH204K3
参考基準価格(税別)¥37,670 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):20●高さ(mm):200●横幅(mm):318●重量(kg)約:6.7●高さ側取付ピッチ(mm):154●横幅側取付ピッチ(mm):117●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):153 アズワン品番68-1942-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする